「業務用 台所」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
脚高(mm)150
棚板耐荷重(kg)天板250、中棚100、底板200
高さ(mm)外寸/内寸800/560
仕様片面ステンレス戸仕様・一段式
付属品中棚1枚:SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)500
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
アジャストSUS304 幅+30mm
板厚(mm)横板:1.0後板・底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品戸車:樹脂成型品
仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード