SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS304
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)天板250 棚200
棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
上板から下板までの高さ(mm)558
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。
選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上
均等荷重(kg)250
棚(下)平棚板
材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上
均等耐荷重(kg)250
組立時間2人40分
天板形状平天板
耐食性に優れています。Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様WDBN(ベタ棚)
材質ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS304
高さ(mm)185~850
タイプベタ棚
棚板耐荷重(kg)天板250 棚200
棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
支柱径(Φmm)38
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)335~850
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上
タイプ片面引出付/ベタ棚
均等荷重(kg)250
棚(下)平棚板
組立時間2人40分
天板形状平天板
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード