カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(7)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- SMC(338)
- 日本精器(27)
- omron(オムロン)(19)
- ユーエイキャスター(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- ケナメタル(3)
- アイホン(3)
- リスパック(3)
- 明治機械製作所(2)
- 河淳(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「bn75」の検索結果
特価

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
ステンレス作業台
シンコー¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷作業台用オプション棚です。見た目と使いやすさを両立したステンレス材を採用しています。(NO.4仕上)棚ストッパーは付属しております。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台高さ(mm)40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ステンレスラック
シンコー¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ラック用オプション棚です。見た目と使いやすさを両立したステンレス材を採用しています。(NO.4仕上)棚ストッパーは付属しております。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
SUS304 作業台用ベタ棚
シンコー¥14,980~税込¥16,478~1枚3日以内出荷SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
シンコー¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷耐食性に優れています。Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上高さ(mm)800均等荷重(kg)250棚(下)平棚板材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上均等耐荷重(kg)250組立時間2人40分天板形状平天板
ステンレス作業台
シンコー¥60,980~税込¥67,078~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚均等荷重(kg)250棚(下)平棚板組立時間2人40分天板形状平天板サービス分類オーダー・加工