カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- 厨房用品(8)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- SMC(30)
- ホンダ(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- タナカ(4)
- ノーブランド(3)
- EKチェーン(3)
- KAZEN(3)
- 南電機(2)
- シンプソン(2)
- JTC(1)
- カナイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ニムラ(1)
- Vesrah(1)
- フォレストリンク(1)
- OVER TIME(1)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「zn-90」の検索結果

ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304
シンコー¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)
シンコー¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)800タイプ片面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台
シンコー¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304
シンコー¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ両面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)
シンコー¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ両面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304
シンコー¥75,980~税込¥83,578~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスト付高さ(mm)800タイプパンチング天板、四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS304(高さ指定)
シンコー¥68,980~税込¥75,878~1台14日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスト付高さ(mm)185~850タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工