パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)120
材質草=アレンファイバー、柄=ポリエチレン
全長(mm)210
アズワン品番64-4056-31
EBM品番6946900
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270
質量(g)290
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
材質(柄部)アルミニウム
耐熱温度(℃)100
材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色緑
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13
TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586
材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色青
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
色青
全長(mm)180
材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
幅(mm)70
アズワン品番61-8501-36
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)15
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)50
タイプハード
縦(mm)190
横(mm)50
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.6
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します。安心の日本製です
材質柄/PP、毛/PVC
全長(mm)175
柄径(Φmm)最大22
アズワン品番64-4057-43
穂先(mm)50
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
材質(本体)PP
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)75
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)230×170
耐熱温度(℃)120
ゴミを集めるのに使います。軽くて丈夫なチリトリです。
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)110
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
全長(mm)350
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴム
色ブルー
寸法(mm)400×55×12
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
アズワン品番2-2285-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。
タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
寸法(mm)植毛台:90
高さ(mm)90
質量(g)205
ハンドル径(Φmm)70
ブラシ径(Φmm)110
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)33
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)55×215
耐熱温度(℃)120
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。
HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。
耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番67-8057-99
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減。毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減。毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上。先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:4373280
アズワン品番63-7233-70
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
30cm幅のデッキブラシです。広い箇所の清掃におすすめです。
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。4種類のサイズ展開です。
厚さ(mm)80
縦(mm)395
横(mm)80
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
食品工場等で大活躍!。使用用途で色分けできます。
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×100×90
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)ポリエステル
寸法(mm)Φ70×190
材質(本体)PP
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
関連キーワード
1
2
次へ