金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
種別HPMシリーズ
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)285
種別スリム HPMシリーズ
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
毛丈(mm)25
寸法(幅W×長さL)(mm)22×285
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)350
種別HPMシリーズ
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)35×350
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)15
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
毛丈(mm)30
材質本体/PP、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.6
外寸(mm)22×155
質量(g)40
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ち、金属検出器で検出できるカラーの毛を使用。ベルトコンベアー、調理台、カウンターなどの掃除に効果的です。
材質本体/PP、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)120
質量(g)150
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)33
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)55×215
耐熱温度(℃)120
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)ポリエステル
寸法(mm)Φ70×190
材質(本体)PP
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
金属探知機対応品です。
毛丈(mm)30
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.6
毛のかたさハード
耐熱温度(℃)120
質量(g)280
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
配管洗浄や機械の筒、手の届きにくい隙間清掃に。一体型の為、丈夫で割れにくい構造です。サイズ展開も4種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
丸みを帯びた形状なので、壁に当たっても傷つきにくい構造です。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
関連キーワード