1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
容量(mL)2
入数(1セット)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。
振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)
セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ
使用温度範囲0℃~40℃
連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)
検知原理磁気バランス式電磁誘導法
検知範囲0~19999ppm(Wt)
外寸法(mm)W84×H190×D40
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。
測定対象潤滑油中の鉄粉濃度
測定範囲(ppm)0~19999(Wt)
付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本
質量(g)約480(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)
分解能最小1ppm(Wt)
連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40
測定原理磁気バランス式電磁誘導法
ゼロ調整範囲自動調整
サンプル量(mL)1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
関連キーワード