2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。 定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。 オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。 低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。 溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。 電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100 幅(mm)560 径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0 奥行(mm)1410 電圧(V)三相200 タンク容量(L)37 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66(50/60Hz) 連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時) エンジンタイプクボタD722 電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz) 出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz) NETIS番号CG-120023-VE
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100 周波数(Hz)発電:50/60 定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823 定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz) 定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz) 使用燃料軽油 機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 燃料タンク容量(L)37 適合溶接棒(mm)2~6 連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz) エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722 電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz) 定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz) 騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ