「エンジン スターター セット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8
最大風速(m/s)76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
関連キーワード