排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに
寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287
種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン
出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2
温度(℃)充電:0~40
口数コンセント:4(20(A)
コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4
乾燥質量(kg)本体:25
寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)
充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24
充電時間(時間)コンセント:1.8
動作温度(℃)ー10~40
保管温度(℃)ー20~45
バッテリー容量(Wh)1536
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに
寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287
種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン
出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2
温度(℃)充電:0~40
口数コンセント:3(20/1(30(A)
コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4
乾燥質量(kg)本体:27
寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)
充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24
充電時間(時間)コンセント:2
動作温度(℃)ー10~40
保管温度(℃)ー20~45
バッテリー容量(Wh)1843
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして
付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書
幅(mm)574
質量(kg)27
高さ(mm)259
使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)
奥行(mm)369
出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A
定格出力(W)2000
バッテリー三元系リチウムバッテリー
寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)
充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A
充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)
波形正弦波
保管温度範囲(℃)-20~45
入力電力(W)【コンセント】1200
バッテリー容量(Wh)2264
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
関連キーワード