圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
動力源電動
その他A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)0.12
バー全長(mm)300
質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-45E
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!
質量(kg)4.5
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)38.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280
燃料タンク容量(L)0.42
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1300
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202
仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油
付属品標準工具一式
オイルタンク(L)0.1
バー全長(mm)350(14インチ)
質量(kg)3.9
種別チェーンブレーキ付
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-52E
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード