3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60 回転速度(min-1[r.p.m])3600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321 付属品レジノイド砥石 周波数(Hz)50/60 砥石周速度(m/min)3450 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 質量(kg)14.0 トラスコ品番116-9548
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品レジノイド砥石 トラスコ品番116-9556 質量(kg)15.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 砥石周速度(m/min)4000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145 最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)12/10 消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498 周波数(Hz)50/60 砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz) 砥石寸法(Φmm)外径405 砥石寸法(Φmm)穴径25.4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷