現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40
定格出力電流(A)(溶接)DC120
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.5
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
使用率(%)50
トラスコ品番758-7881
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562
乾燥質量(kg)61
燃料タンク容量(L)10
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式ヤマハMZ200
力率1.0
電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59
定格出力(kVA)2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50
仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)79
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625
定格電流(A)(発電)32
定格出力電流(A)DC145
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)12
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式MZ300
電流調整範囲(A)DC30~160
定格出力(kVA)(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]
アズワン品番64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69
寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406
定格出力電流(A)溶接:DC120
使用率(%)溶接:40
使用燃料レギュラーガソリン
燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)
機能リコイル
乾燥質量(kg)34
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)溶接:約3.0
電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)96
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)8.4
仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番419-8417
種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)680
質量(kg)61
全幅(mm)445
全高(mm)555
騒音値(dB)56~62
連続運転時間(h)7.9~20
交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)
質量(kg)(本体のみ)97
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)68
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200
機能周波数切替、リコイル、スローダウン
連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0
定格電流(A)18
定格出力(kVA)1.8
定格出力電流(A)DC130
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460
燃料無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)8.4
トラスコ品番758-7872
発電機兼用の49kg、軽量タイプ。
発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様オイルセンサー
周波数(Hz)(発電)50/60
定格電圧(V)(発電)単相100
定格電流(A)18
定格出力電流(A)(溶接)DC130
乾燥質量(kg)49
力率(発電)1
電流調整範囲(A)(溶接)DC45~DC135
定格出力(kVA)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)580×427×460
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647
定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
関連キーワード