14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50 仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg)100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647 定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A)DC170 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)15 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカーヤマハ エンジン形式空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A)DC30~190 定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)385 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)409 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100 周波数(Hz)発電:50/60 定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823 定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz) 定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz) 使用燃料軽油 機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き 燃料タンク容量(L)37 適合溶接棒(mm)2~6 連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz) エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722 電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz) 定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz) 騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz) 定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg)270 電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)398 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)385 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×778
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)396 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

軽量278kg(車輪付)コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100(50Hz)/単相110(60Hz)、単相200(50Hz)/単相220(60Hz)、三相200(50Hz)/三相220(60Hz) 定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg)278 電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×865
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付) 余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接 溶接使用率100% 電撃防止機能付(VRD) 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220 定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相) 定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz) 乾燥質量(kg)396 電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz) 定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20 質量(kg)9(電源コード除く) 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTによるインバータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295 出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時 定格入力電圧(V)単相200/220 溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150 定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG25 質量(kg)15(電源コード除く) 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTによるインバータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333 定格入力電圧(V)単相200/220 溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200 定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番146-4686 幅(mm)730 高さ(mm)647 径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm)545 電圧(V)単相3線式100/200 タンク容量(L)15 キャスター装備(ストッパー付き) 使用率(%)50 使用燃料レギュラーガソリン 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9.0(溶接時) エンジンタイプヤマハ MZ360 電流範囲(A)DC30~190 出力(kVA)5.0 NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

使用率(%)50 トラスコ品番758-7881 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562 乾燥質量(kg)61 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式ヤマハMZ200 力率1.0 電流調整範囲(A)DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59 定格出力(kVA)2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷