5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番146-4686 幅(mm)730 高さ(mm)647 径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm)545 電圧(V)単相3線式100/200 タンク容量(L)15 キャスター装備(ストッパー付き) 使用率(%)50 使用燃料レギュラーガソリン 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9.0(溶接時) エンジンタイプヤマハ MZ360 電流範囲(A)DC30~190 出力(kVA)5.0 NETIS番号CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17 トラスコ品番495-5315 全長(mm)1970 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)880 定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) タンク容量(L)130 全高(mm)1360 使用燃料軽油 騒音値(dB)56/60 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60 定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) 使用燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)