新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
定格出力(W)200
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
最大切断サイズ(角90°)(mm)95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355
付属品ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
バイス方式チェンバイス
本体質量(kg)20
ノコ刃長さ(mm)1260
トラスコ品番852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB120CV、RB120FV
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)0.65
全長(mm)1260
幅(mm)13
適合機種RB120CV RB120FV
材質ハイス
質量(g)71
関連キーワード