レボウェイブラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)翌日出荷
ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。全長(mm)250材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚質量(g)520差込角凸(mm)12.7
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
コンクリートボックス旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ノックアウト2個中形四角浅形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×22、16×16×16
コンクリートボックス旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ノックアウト2個大形四角深形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×28、22×22×22
レボウェイブソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ6角ソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル 3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)凸9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0848材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ツールセットTS2100旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
トラスコ品番498-6466セット内容46質量(kg)8ケース色青ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂性のものと違い、衝撃に強く使用する場所を選びません。
握りやすいスパナ、ボルト保持機能のあるレンチなど、付加価値の高い商品を揃えています。
JIS表示認定工場製です。
トラスコ品番483-3511セット内容44点質量(kg)11.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×220×310RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷から8日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から5日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
リング式六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷
リング式10本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型寸法(inch)1/16-3/8トラスコ品番816-4998材質Cr-V質量(g)290
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキロングボール旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,178
1セット(9本組)
翌々日出荷
AQ9本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼質量(g)395
ロングタイプ六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
AL9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5-10mm材質Cr-V質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。
用途スパークプラグの脱着に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 1/2(12.7)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 3/8( 9.5)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から5日以内出荷
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
ニッケルクロムメッキの表面処理です。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です差込角(mm)12.7トラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
約10°傾けたまま作業ができます。
用途ソケット延長の中継ぎとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)19.0凹x12.7凸材質Cr-Vタイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1036用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1032用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1027用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1024用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
UXX1022用スペアビット旭金属工業(旧:新日本ツール)4日以内出荷
差込角(mm)38.1二面幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応