16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
エコ商品
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番568-6548 材質特殊鋼 全長(mm)195 対辺寸法(mm)16 角度(°)【首】(水平方向)40 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
799 税込879
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼 全長(mm)776 質量(kg)10.7
1丁
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に 材質特殊鋼 形状ストレート
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 商品構成セット品
1丁
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ強力タイプ
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。 二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。 材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6287 全長(mm)900 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 質量(g)19100 二面幅(mm)130
1丁
129,800 税込142,780
3日以内出荷

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)
エコ商品
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番578-4230 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)104 頭部厚(mm)4.7 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
779 税込857
9日以内出荷