58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様プラスチックハンドル 材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 材質特殊鋼、カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
98 税込108
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。 材質特殊鋼 先端形状六角
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)100 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V 質量(g)280 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
6,698 税込7,368
当日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)140 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8408-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,998 税込5,498
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)3mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
1個
98 税込108
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
1個
74 税込81
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
1個
149 税込164
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
1個
199 税込219
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
1個
98 税込108
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
1個
139 税込153
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)8mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
1個
249 税込274
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)12mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)12 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
489 税込538
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)10mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
1個
309 税込340
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
エコ商品
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用 材質特殊鋼 有効長(mm)45 差込サイズ(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。 セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08 材質特殊鋼 全長(mm)208 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ソケット用 ヘキサゴンソケット
エコ商品
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)9.5 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 質量(g/セット)420 付属品ホルダ トラスコ品番384-8566 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 質量(g)420 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 材質Cr-V
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2 トラスコ品番376-7582 質量(kg)2.4 セット商品数12 ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。 備考キャッチャーボール /有 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 備考キャッチャーボール /有
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)