41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)10mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
1個
309 税込340
当日出荷

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチセット
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-5019 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質Cr-V 質量(g)280 タイプスタンダード
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ
エコ商品
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプロング 硬度HRC54~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ補助ハンドル
六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。 対応6・8・10(mm)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様プラスチックホルダー トラスコ品番288-2329 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40) 質量(g)420
1セット(9本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナセット
AP7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番816-4979 セット内容2.5-10mm 材質Cr-V 質量(g)340
1セット(7本)
5,098 税込5,608
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナセット
エコ商品
AL7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番396-0854 セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)130
1セット(7本)
7,398 税込8,138
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナセット
エコ商品
AL9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5-10mm 材質Cr-V 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
2,988 税込3,287
5日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用 材質特殊鋼 有効長(mm)45 差込サイズ(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。 セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
1セット
7,098 税込7,808
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V 差込穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V 質量(g)280 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
6,698 税込7,368
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 質量(g/セット)420 付属品ホルダ トラスコ品番384-8566 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 質量(g)420 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm 寸法(mm)キャッチャーボール:3~10 先端形状六角
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)DX2000用ボールポイント
エコ商品
1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
用途六角棒レンチの収納に。 トラスコ品番225-9996 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
1個
599 税込659
当日出荷

材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。 備考キャッチャーボール /有 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番325-8688 セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)280
1セット(9本組)
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番325-8696 セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)410
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
1セット(9本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1個
388 税込427
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 備考キャッチャーボール /有
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途六角棒レンチの管理、整理に 仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm トラスコ品番497-4891 材質プラスチック 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷