11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。 備考キャッチャーボール /有 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)710 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)4210 二面幅(mm)58
1丁
29,980 税込32,978
4日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)635 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)3000 二面幅(mm)54
1丁
26,980 税込29,678
4日以内出荷

スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結 全長(mm)420 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)615 二面幅(mm)31
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 備考キャッチャーボール /有
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V 質量(g)280 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
6,698 税込7,368
当日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)140 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8408-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,998 税込5,498
当日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)100 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。 セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08 材質特殊鋼 全長(mm)208 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用 材質特殊鋼 有効長(mm)45 差込サイズ(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)