トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
レボウェイブ両口めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。<br />JIS取得品です。<br />メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。<br />狭い所でのねじの締結作業。
6丁組45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)当日出荷
JIS規格取得商品<br />国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。<br />JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
両口フレアーナットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(35件のレビュー)当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。<br />カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセットトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(57件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄