6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ 穴角12角
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)