ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料対応ボルト
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
ニッケルクロムメッキの表面処理です。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です
差込角(mm)12.7
トラスコ品番421-3378
セット内容13点
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(kg)2.3
間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
穴角12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)12.7
材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ
穴角12角
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数13
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7299
質量(kg)2.5
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理ニッケルクロムメッキ
穴角6角
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数17
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7311
質量(kg)3.6
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数20
差込角(mm)12.7
トラスコ品番376-7337
質量(kg)4.8
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)
ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9002
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール)
質量(g)1870
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-47
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ソケット形状12角
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に
トラスコ品番197-9001
材質特殊鋼
品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)
質量(g)1950
差込角(mm)9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60
ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
送り角度(°)5
アズワン品番64-8769-48
対辺12角
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
先端形状六角
こんなお得な商品も!

オフセットハンドル
モノタロウ
¥749
税込¥824
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番433-0552
セット内容5.5-32mm
材質S53C
質量(kg)3.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。
歯数72枚、送り角度5°です。
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
差込角(mm)9.5
全長(mm)180
トラスコ品番855-0849
材質クロムバナジウム鋼
歯数72
質量(g)178
表面処理ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)19
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
厚さ(mm)8
差込角(mm)9.5
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(g)850
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)1/4(6.35mm)
全長(mm)150
トラスコ品番816-5748
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ
材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装
商品構成セット品
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
関連キーワード
1
2
3
次へ