補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)4日以内出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
DX2000用ボールポイント旭金属工業(旧:新日本ツール)予約販売
1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
六角棒レンチ(ポリ袋)3mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V質量(g)280タイプスタンダード
六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AH マグネット付ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
ATL T型ロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
AZ ボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ)
Cr-V(8mm以上のサイズ)
ニッケルクロムメッキ
プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)質量(g)280
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)410
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998~税込¥7,698~
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥59,980税込¥65,978
1セット(45点組)
3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)