カテゴリ

  • 作業工具(48)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(23)
  • ノーブランド(55)
  • (4)
  • 泰豊トレーディング(10)
  • RS PRO(165)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(198)
  • TRUSCO(95)
  • エイト(89)
  • BONDHUS(82)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(70)
  • 八幡ねじ(43)
  • Wera(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
  • ミトロイ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • ANEX(23)
  • ベッセル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒 5mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,098税込7,808
1セット
4日以内出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000用ボールポイント旭金属工業(旧:新日本ツール)
599税込659
1個
予約販売
1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
898税込988
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
679税込747
1本
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,498税込4,948
1セット(7本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,698税込7,368
1セット(9本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,998税込5,498
1セット(7本)
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(ポリ袋)5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
98税込108
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
98税込108
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート旭金属工業(旧:新日本ツール)
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1セット(9本組)
当日出荷
スタンダートタイプ9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V質量(g)280タイプスタンダード
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本組)
当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット(7本組)
当日出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ARS リング付六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ARS リング付六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,298税込1,428
1セット(8本組)
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)AH マグネット付ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ATL T型ロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZ ボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,298税込8,028
1セット(9本組)
当日出荷
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)質量(g)280
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら