新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
対応寒冷地使用可
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード