39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト 燃料は充填式で経済的 携帯性や操作性をより向上させた新モデル スリムになって携帯性アップ 点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更 手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更 ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】 本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止 点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填 種別ガス注入式 材質亜鉛、真鍮、樹脂 質量(g)57 使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス 火炎温度(℃)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナースライドガスマッチ
RoHS
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分)約15 連続使用時間約20秒 アズワン品番64-8573-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

新富士バーナースライドガストーチ
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番543-3065 材質樹脂、ステンレス カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 トラスコ品番159-4810 材質樹脂、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)162 質量(g)202 点火方式圧電着火方式 発熱量(kcal/h)500 火口外径(Φmm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
質量(g)40 ガス消費量(g/h)7 充填量1.2g/h(ガス) 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) 火口径(mm)Φ14 火炎温度(℃)1300 点火方式圧電着火方式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー 材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂 質量(kg)0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 火炎温度(℃)1800 全長(mm)780 使用燃料プロパンガス 点火方式電子着火方式 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番355-2127 イエロー 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 火口径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3241 幅(mm)35 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)35 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-22 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナーアミカスポットコンボ
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。 適合機種SOD-725T、SOD-710T セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋 使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW/h)3 収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g)245 容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90 点火方式圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90 使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
RoHS
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9381 質量(g)510 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3754 全長(mm)680 質量(kg)1 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
欠品中

手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145 質量(kg)0.8 火口径(Φmm)50 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時) 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000) 点火方式電子着火方式
1台
4,892 税込5,381
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
手軽に使える、小型料理バーナー。
用途点火、消火はワンアクション。用途に応じて炎温度、炎形状も調整できます。ガスは充てん式。カセットガスから充てん可能です。 仕様(発熱量)0.23kW 点火方式圧電着火方式 充填量(ガス)約7g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

新富士バーナーフィールドチャッカー
SOTOブランドの燃焼時間 :90~110分ガス消費量:120g/h熱量 :1.65kW(142kcal/h)炎温度 :約1、300℃・幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。バーベキュー、料理の焦げ目付け、雑草の焼却等に。
用途BBQ、アウトドア、バーベキュー、ガスバーナー、ガストーチ、火起こし、火おこし、着火、キャンプ用品として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×110×400 TKG品番9-0776-1001 TKG品番(2017)6-0688-0801
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
欠品中

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800 火口径(mm)60 仕様一体型、電子着火 トラスコ品番123-5621 種別プロパン 質量(g)1800(ホース含む) ホース長さ(m)3 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)5.5 導管長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540 使用燃料プロパンガス 発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。 手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)147(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)16 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

新富士バーナー炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分) 質量(g)202 外形寸法(mm)100×70×H162 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800~1300 発熱量(kW[kcal/h])0.58(500) 火口径(Φmm)20
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

超小型で強力な耐風バーナーです。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番573-8322 ゴールド
1箱(120個)
259,800 税込285,780
8日以内出荷

草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時) 燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
2,255 税込2,481
6日以内出荷

土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約10(ボンベ1本) トラスコ品番835-7662 全長(mm)680 質量(kg)約0.8(本体のみ) 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式圧電着火方式 火炎の長さ(mm)300 火炎の直径(mm)50 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷