4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500 連続使用時間2kgボンベ:約60分 寸法(mm)バーナー部:840 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)2 火口径(mm)50 発熱量(kcal/h)25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540 使用燃料プロパンガス 発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400 仕様高温・強力 ホース長さ(m)3 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)