2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 根付け深さ(mm)58
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷