自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800
火口径(mm)60
仕様一体型、電子着火
トラスコ品番123-5621
種別プロパン
質量(g)1800(ホース含む)
ホース長さ(m)3
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)5.5
導管長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)1800
全長(mm)780
使用燃料プロパンガス
点火方式電子着火方式
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的なカセットガスを使用。
自動点火装置付。
2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
付属品ボンベ(RZ-760)×1本
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)22
燃焼時間(分)90(RZ-760使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
適合ボンベカセットガス式RZ-750・RZ-760
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400
仕様高温・強力
ホース長さ(m)3
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード