「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング
トラスコ品番495-3711
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)170×300(1文字)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)
トラスコ品番835-7662
全長(mm)680
質量(kg)約0.8(本体のみ)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式圧電着火方式
火炎の長さ(mm)300
火炎の直径(mm)50
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)50
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード