「rm-501」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト
材質合成ゴム系樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000
セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)
適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)
火口径(Φmm)19
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード