アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。
セット内容専用容器(ボンベ)1本
質量(g)153
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66
火口径(mm)直径22
発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算
燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
アウトドアブランドのSOTOです。
フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)
成分液化ブタン・液化プロパン
適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431
材質鋼板
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208
容量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0776-1101
TKG品番(2017)6-0688-0901
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。
全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。
質量(g)245
容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90
点火方式圧電着火方式
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90
使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3240
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)90
質量(g)45
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-23
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700
直径(Φmm)(火口)16
質量(g)130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7671
質量(g)460
外径×高さH(Φmm×mm)66×243
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1401
TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式圧電
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
付属品専用ケース
質量(kg)0.35
タイプカセットガス式
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11
使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
関連キーワード