抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
食材別に色分けして使用でき、衛生的です。食材が滑りにくい特殊表面仕上げです。
外寸(mm)300×200
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)0.2
耐熱温度(℃)90
関連キーワード