4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用 適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式飛 TH4034 墜 TH4035 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152 内寸法(mm)長さ235×幅206 シールドあり 衝撃吸収ライナー 通気孔あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

メッシュで蒸れない!! ハンモックのトップ部分にメッシュを採用。 通気性とフィット感が向上しました。 凹凸の少ないSAのデザインを受け継いだ新型。 SX内装(メッシュタイプ)を使用し、通気性と抜群のフィット感を実現。 シールド付き。 すべての内装に標準装備「新ユニバーサルバンド」。 ヘルメットを被ったまま頭寸・深さ調整がワンタッチで可能です。頭サイズ:52cm~62cmに対応
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用。飛来・落下物用、墜落時保護用 種類アメリカン シールドあり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 仕様適用内装/SX内装、適用ライナー/XSライナーひも/S耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準) 質量(g)450 材質(シールド)PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱素材練り込みと優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP。 ヘルメット内の温度が通常品に比べ-8℃。 軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。 透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。 軽くて扱いやすいコンパクトシールドで、クリアーな視界を保てます。紫外線を99%カットし、屋外での作業にも対応しています。 ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。 超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。
色(帽体)シロ シールド 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔あり ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー・シールド)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)454 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

住ベテクノプラスチックスミハットSAX2C-Aクール(通気孔付)
遮熱素材練り込みと優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP。 ヘルメット内の温度が通常品に比べ-8℃。 軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。 透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。 ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。 超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。
色(帽体)シロ シールド無し 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔あり ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)387 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷