フジスーパーニトリルグローブ 粉なし尚美堂(1件のレビュー)当日出荷
極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。
材質合成ゴム厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07色ブラック入数(枚)100規格食品衛生規格、ASTM D6319機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、全長(cm)23粉有無粉無
ストロー裸 黒尚美堂当日出荷
質量(g)0.6包装形態バラ入数(個)500直径×長さ(mm)6.0×210商品タイプストレートストロー
ストロー裸 赤尚美堂当日出荷
質量(g)0.6包装形態バラ入数(個)500直径×長さ(mm)6.0×210商品タイプストレートストロー
紙コースター 新丸尚美堂(2件のレビュー)当日出荷
材質紙形状丸直径(Φmm)90厚さ(mm)1寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1TKG品番9-2023-2001TKG品番(2017)6-1829-2101
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)尚美堂当日出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用全長(cm)23材質ニトリルゴム色ホワイト入数(枚)100規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性粉有無粉なし食品衛生法適合
フジニトリルグローブ厚手粉なしM尚美堂予約販売
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルーサイズM入数(枚)100規格食品衛生規格合格機能耐久性、柔軟性、伸縮性、耐突刺性、耐油性全長(cm)24粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
フジドライタオル尚美堂当日出荷
材質レーヨン、ポリエステル、ES繊維色白サイズ(mm)330×300
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)