投光器替球(レフ球)シンワ(13件のレビュー)当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
業務用モールド プレートシンワ(2件のレビュー)当日出荷
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ入数(枚)50形状丸型
超吸水ふきんシンワ当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)が水滴を素早く吸収し、きれいに拭き取れます。水を含ませてこするだけで、油汚れやほこりをすっきり落とします。洗剤を使わずに汚れが落ち、環境にやさしいふきんです。
用途食器やガラス、テーブル拭き用の布巾として。キッチンシンク周りなどの掃除用雑巾として。乾拭き、水拭きどちらにも使用できます。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(cm)約28×28
Mugino ラウンドプレートシンワ当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
マジクロボンドA面(のり付タイプ)シンワ(1件のレビュー)当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプA面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
マジクロボンド(強粘着剤付)シンワ(5件のレビュー)当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
マジクロス A面(フックタイプ) のり付きシンワ当日出荷から9日以内出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
マジクロボンドB面(のり付タイプ)シンワ(2件のレビュー)当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプB面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
パッキング 43049-1092Kawasaki(24件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1067、43049-1016主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008Kawasaki(54件のレビュー)当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
Mugino ボウルシンワ(2件のレビュー)当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
材質麦、バカス入数(枚)7RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 92071-056Kawasaki(15件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92071-056主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
エレメント オイルフィルタ 16099-003Kawasaki(29件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF他社参考品番(ユニオン)MO-612他社参考品番(エクセル)BKO-612主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
マジクロスシートシンワ(13件のレビュー)当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)予約販売
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
当日出荷
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
マジクロス B面(ループタイプ) のり付きシンワ当日出荷から翌々日出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性