投光器替球(レフ球)シンワ(13件のレビュー)当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
業務用モールド プレートシンワ(2件のレビュー)当日出荷
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ入数(枚)50形状丸型
超吸水ふきんシンワ当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)が水滴を素早く吸収し、きれいに拭き取れます。水を含ませてこするだけで、油汚れやほこりをすっきり落とします。洗剤を使わずに汚れが落ち、環境にやさしいふきんです。
用途食器やガラス、テーブル拭き用の布巾として。キッチンシンク周りなどの掃除用雑巾として。乾拭き、水拭きどちらにも使用できます。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(cm)約28×28
Mugino ラウンドプレートシンワ当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
マジクロボンドA面(のり付タイプ)シンワ(1件のレビュー)当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別A面材質ナイロン幅(mm)25タイプA面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
マジクロス A面(フックタイプ) のり付きシンワ当日出荷から9日以内出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
マジクロボンド(強粘着剤付)シンワ(5件のレビュー)当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
マジクロボンドB面(のり付タイプ)シンワ(2件のレビュー)当日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、 金属フック等の代替種別B面材質ナイロン幅(mm)25タイプB面のり付タイプリール巻き長さ(m)5
Mugino ボウルシンワ(2件のレビュー)当日出荷
無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
材質麦、バカス入数(枚)7RoHS指令(10物質対応)対応
マジクロスシートシンワ(13件のレビュー)当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)250厚さ(mm)3タイプ無粘着タイプ長さ(m)0.3粘着力無粘着剪断強度(N)211
マジクロス B面(ループタイプ) のり付きシンワ当日出荷から翌々日出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン・ゴム系接着剤長さ(m)20
マジクロスH 強粘着剤付(ループ)シンワ当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
マジクロボンド A・B面セットタイプシンワ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。
マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。
従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替
両面接着テープの代替
スライドファスナーの代替
ひもの代替
ボルト、ナットの代替
その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替材質ナイロン幅(mm)150タイプのり付ワンタッチタイプ
きれいに割れてる白樺の箸シンワ当日出荷
割らずに使える!
用途滑らかに面取りしてあるので、手になじみ使い心地のよいお箸です。白樺材は木の腰が折れにくいのが特徴です。材質白樺材長さ(cm)箸:約20
角楊枝シンワ(3件のレビュー)当日出荷
断面が四角い楊枝果物などに刺した時、くるくる回らずしっかり固定されます。刺したものが抜けにくいので料理に最適。
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
マジクロスH 強粘着剤付(フック)シンワ(1件のレビュー)当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
角楊枝シンワ当日出荷
断面が四角い楊枝果物などに刺した時、くるくる回らずしっかり固定されます。刺したものが抜けにくいので料理に最適。
入数約200本入材質(本体)白樺、(外装)プラ全長(mm)80質量(g)95TKG品番9-1573-1401TKG品番(2017)6-1401-1001
オーガニック スクエアプレートシンワ¥1,150~税込¥1,265~
1パック(50枚)
6日以内出荷
大人数でのアウトドアシーンやおうちでの焼き肉におすすめ!耐水・耐油のペーパープレートです。麦わらやサトウキビ繊維で作られているため、生ゴミとして処理OK!土に埋めると土に還る環境にやさしいエコ商品です。しっかりとした丈夫なつくり&耐水なので、タレやドレッシング、汁気のあるおかずやデザートにも使えます。電子レンジの使用が可能なので、温めなおせば温かい状態で召し上がれます。停電や水が使えない地震などの災害時に、非常食を食べる容器としても役立ちます。運動会やバザーなどの学校行事、自治会行事、マルシェなど飲食店のイベント、業務用使いにも最適です。
材質麦・バガス色ベージュ入数(枚)50機能レンジ対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)95
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
黒文字菓子楊枝シンワ当日出荷
仕様1本袋入材質(本体)竹、(外装)プラ全長(mm)90質量(g)65TKG品番9-1573-1701TKG品番(2017)6-1401-1501
マジクロス A面(フックタイプ) のり無しシンワ当日出荷から翌々日出荷
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
コンべックスフィットギアシンワ翌々日出荷
【合わせやすい】爪から離れたところに0mmがあり、基準線に合わせやすく正確に測定できます【間違い防止】測定値をそのまま読み取るだけで100切りされた値になるため計算忘れや読み取り間違いを防げます。【左右に読みやすい】目盛が左右に振り分けられているため、通り芯から寸法をケガく際に便利です。(※100切りとは…コンべックスの爪が干渉し、基準となるポイントと0目盛が合わせられない時に目盛の0mmではなく100mmを当てて計測し、計測した値から100mmを差し引くことで実際の距離を計測する方法です。)
用途墨だし現場専用 読み間違いない100切目盛材質本体:ABS樹脂 カバー:エラストマー樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK)テープ長さ(m)5.5
WAVEでこぼこスマートプレート 角型シンワ6日以内出荷
水・油に強気!電子レンジOK!余分をカット!ウェーブ加工の使い捨て紙食器。麦わらやサトウキビの繊維を主原料とし、環境負荷に考慮した無漂白紙皿です。
用途使い捨て 食器 皿 紙皿 容器 アウトドア バーベキュー キャンプ パーティー材質麦・バカスサイズ(cm)約16バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)95
アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。