鉄製調理器具 KSシリーズ杉山金属11日以内出荷
使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け<br />鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています<br />一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています<br />本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります<br />たまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい<br />鉄製品だから長く使えてとっても丈夫
仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター材質本体/鉄、ハンドル/木柄質量(g)880タイプオーバルフライパン表面処理クリア塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×385×70内寸法(縦×横×深さ)(mm)310×215×55アズワン品番64-3219-75満水容量(L)3.1