25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 台の厚さ(mm)6 材質台:真ちゅう、竿:ステンレス 種類ミニスコヤ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 材質台:アルミ、竿:ステンレス 種類台付スコヤ 角度精度(mm)100mmにつき0.1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装 形状同厚 寸法(mm)305×204×1.2 質量(g)150 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm 表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm 裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
889 税込978
当日出荷

専用部品
材質真鍮+鉄 寸法(mm)11.9×11.9×17.3 質量(g)10.7
1個
359 税込395
翌日出荷

角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)40 台の長さ(mm)130 台の厚さ(mm)14 台の幅(mm)40 材質台:アルミ、竿:ステンレス 種類マイティスコヤ 角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。 竿幅(mm)40 台の厚さ(mm)30 台の幅(mm)40 材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2 角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
1個ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ 材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス 寸法(mm)1823×80×20 質量(g)4300 目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10 角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂 目盛(mm)メートル両面目盛200
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 動画あり
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途任意の角度のケガキや写し取りに。 材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)189×30×28 質量(g)140 呼び寸法(mm)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規 材質ステンレス 種類止型定規
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。 材質(本体)アルミ 質量(g)115 測定範囲(mm)1~150 本体寸法(mm)178×92×51 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

62570 アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g)380 材質(ねじ部)真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

62540 アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 材質本体:アルミ
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:アルミ 寸法(mm)200×63×73 質量(g)100 種類台形止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷