1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード