5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~50 保管温度(℃)-20~70
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。 仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後 材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 精度(mm)±2.0 波長(nm)620~690 測定単位m 測定範囲(m)0.3~50 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)マイナス20~70 Bluetooth4.2 通信距離(m)7
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポイントが見やすいグリーンレーザー
用途工事現場の距離測定に 付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2 材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池2本 使用温度(℃)0~40 精度(mm)±2.0 波長(nm)480~550 本体サイズ(mm)122×47×26 測定範囲(m)0.3~50 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ無操作状態で約3分後 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)ー20~70
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷