6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)直径400(半径200) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
88,900 税込97,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1台ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード