すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質オールステンレス製
寸法(mm)234×195×40
質量(g)870
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。
セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
関連キーワード