「導電率 液体」の検索結果
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分
測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃
質量(g)114
外形寸法Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)98(電池含む)
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)Φ40×185
精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償あり(自動)
測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)0~60
オートパワーオフ約5分
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷