カテゴリ

  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(163)
  • SK(新潟精機)(80)
  • SK11(19)
  • テクロック(18)
  • エスコ(11)
  • 全晴(8)
  • KDS(7)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • マール社(5)
  • 東京精密(3)
  • TRUSCO(3)
  • SUN UP(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • A&D(2)
  • カネテック(2)
  • ムラテックKDS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「段差 測定」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
普及ノギス 校正証明書付 シンワ測定普及ノギス 校正証明書付シンワ測定
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.05最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付シンワ測定
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅうアズワン品番61-6162-38-20校正証明書一般校正
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(中国語)
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定デジタルノギス ミニ2 100mmシンワ測定(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス 大文字2 200mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 200mmシンワ測定
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス 大文字2 150mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 150mmシンワ測定(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルノギス シンワ測定デジタルノギスシンワ測定(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。最小読取値(mm)0.01材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最大応答速度1m/s保存温度(℃)-10~60デプスバー無し使用湿度範囲80%以下寸法g(mm)-保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
片パス シンワ測定片パスシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
ファイバーノギス ダイヤル式 シンワ測定ファイバーノギス ダイヤル式シンワ測定(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
プラノギス ポッケ シンワ測定プラノギス ポッケシンワ測定(41件のレビュー)
639税込703
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に最小読取値(mm)0.1材質ポリカーボネート樹脂最小表示量(mm)0.1デプスバーデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
普及ノギス シンワ測定普及ノギスシンワ測定(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
高級ミニノギス シンワ測定高級ミニノギスシンワ測定(25件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。最小読取値(mm)0.05デプスバー材質ステンレス
直尺用ストッパー シンワ測定直尺用ストッパーシンワ測定(49件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットノギス シンワ測定ポケットノギスシンワ測定(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~100最小読取値(mm)0.1全長(mm)157材質(本体)ステンレス質量(g)39寸法d(mm)28寸法a(mm)157最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)37寸法b(mm)52デプスバー有り本体サイズ(mm)157×52×5寸法c(mm)12寸法g(mm)3.5寸法f(mm)12デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±100特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら