環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)141×16×18
質量(g)13
タイプ細字(丸芯)
線径(Φmm)1
インク油性(顔料)
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質(本体)アルミ
先芯丸芯
インク油性(顔料インク)
商品タイプ使い切り本体
耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10~200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
質量(g)32
本体寸法(mm)135×20×20
耐熱温度(℃)-10~200
インク油性(顔料)
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ太字(角芯)
線径(Φmm)5
インク油性(顔料)
工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
種別中字
材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)144×15×15
先芯丸芯
ライン幅(mm)2
インク油性(顔料)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。
仕様本体後部にキャップ取り付け
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)143×19×21
質量(g)20
タイプ中字(丸芯)
線径(Φmm)2
インク油性(顔料)
関連キーワード