4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。 最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当) 最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当) 寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2 全長精度(mm)±1.0 材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂 質量(g)800
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)