カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • エビス(水平器)(5)
  • シンワ測定
  • SK(新潟精機)(3)
  • カネテック(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • SK11(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • テクロック(1)
  • フジツール(1)
  • PROMOTE(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「溝測定器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定ブルーレベル Pro2 マグネット付シンワ測定(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
ブルーレベル Pro2 シンワ測定ブルーレベル Pro2シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル仕様V字型溝付き材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液厚さ(mm)26高さ(mm)56感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
レーザービームレベル2 シンワ測定レーザービームレベル2シンワ測定(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60
タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定タイヤ溝測定ゲージシンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1
デジタルデップスゲージ シンワ測定デジタルデップスゲージシンワ測定(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら